Luftdichte Ebene erstellen
Verlegen der Dampfbremse/-sperre
Welche Dampfbremsen gibt es?
Würth Österreich bietet eines der umfangreichsten Sortimente auf dem Sektor Dampfbremsen: Mit unserem Programm finden Sie für jedes Bauvorhaben das passende Produkt. Ob feuchtevariabler (0,18-20 m) oder fixer sd-Wert (2m, 10m, 20m, 155m, 1500m), Papier, Vlies oder Folie.
Auch bei der Zusatzprodukten können Sie je nach Anforderung auswählen: Klebebänder, Kartuschenklebstoffe und Manschetten für Durchdringungen sichern Ihnen normgerechte Ausführung und Verarbeitungssicherheit!
Weitere Informationen finden Sie in der Würth Luft- und Winddicht-Broschüre.
Welches Klebeband ist für welche Dampfbremse geeignet?
Würth hat ein vielfältiges Angebot an Klebebändern. In unserer Klebeband-Übersichtstabelle sehen Sie auf einen Blick welche Klebebänder für die Dampfbremse geeignet sind.
Hier finden Sie eine Übersicht zu den unterschiedlichen Würth Klebebändern.
Welche Manschette verwende ich für welche Durchdringung?
Wir bieten Ihnen für jeden Anwendungsbereich die richtige Manschette.
Finden Sie die perfekte Manschette für Ihre Anwendung auf unserer Manschetten-Übersichtstabelle.
Sie haben Fragen? - Unsere Spezialisten sind für Sie da!